Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand,f. Steckregal,HxB 2000x1000mm,Stahl,RAL7035,Vollblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
157578
157578
157578
Artikel-Nr.:
     711-157578
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212111019
EAN/GTIN:
     4026212111019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerregalrückwand
Rückwand Lagerregal
Steck-Regal
Steckregal
Rückwand für Steckregal
  • Höhe x Breite 2000 x 1000 mm
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Vollblechwand
  • Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Wand
für Regaltyp:
Steckregal
Wandtyp:
Rückwand
Wand Ausführung:
Vollblech
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Wand:
pulverbeschichtet
Farbe Wand:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
10.9254 kg
Weitere Suchbegriffe: Rückwand Steckregal, Steckregalrückwand, meta steck-regal, steck regal, steckregal h 2000mm, Regal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,12*
€ 103,28*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,35*
€ 103,30*
16 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 82,58*
€ 103,87*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 85,81*
€ 112,38*
Lager 711
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 98,82*
€ 123,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.