Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzugleiter,2x18 Sprossen,Holm L 5,3-9,22m,2-tlg.,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157767
157767
157767
157767
157767
157767
157767
157767
157767
Artikel-Nr.:
     711-157767
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     605136
EAN/GTIN:
     4019502338654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Seilzugleiter
  • 2 x 18 rutschsicher profilierte Sprossen
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 9,62 m
  • Holmlänge 5,3 - 9,22 m
  • Breite 355 mm
  • zweiteilig
  • Sichere Anwendung durch ausklappbare Teleskopausleger
  • rutschfeste Klappfüße am Holmende
  • aus Aluminium
  • Gewicht 31,2 kg
  • Gemäß DIN EN 131
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Sprossenschiebeleiter, Anlegeleiter, Sprossenschiebeleiter mit Seilzug, Seilzugleiter, Anlege-Leiter, Sprossenleiter, Sprossen-Leiter, Anstellleiter, Baumleiter, Bibliotheksleiter, Einholmleiter, Schachtleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Hymer
Serie:
SC 60
Steigtechnik:
Anlegeleiter
Leitertyp:
Seilzugleiter
Material:
Aluminium
Länge Holm:
5.3-9.22 m
Arbeitshöhe:
9.62 m
Sprossen Anzahl:
2 x 18
Stufen-/Sprossentyp:
rutschsicher profilierte Sprossen
Breite:
355-425 mm
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Sicherheitsausstattung Leiter:
ausklappbare Teleskopausleger
Unterbau:
rutschfeste Klappfüße
Nutzung:
einseitig
klappbar:
nein
fahrbar:
nein
Treppengängig:
nein
Norm:
DIN EN 131
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
31.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Seilzugleiter, aluminium-leiter hymer, alu-leiter, Leiter, Sprossenschiebeleiter, Anlegeleiter, Sprossenschiebeleiter mit Seilzug, Anlege-Leiter, Sprossenleiter, Sprossen-Leiter, Anstellleiter, Baumleiter, Bibliotheksleiter, Einholmleiter, Schachtleiter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,69*
€ 682,45*
€ 4,90*
ab € 764,68*
€ 871,04*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 806,71*
€ 920,80*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 900,10*
€ 1.027,28*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 910,12*
€ 1.143,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,28*
€ 1.222,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,58*
€ 1.221,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,26*
€ 1.176,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,90*
€ 1.136,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,10*
€ 1.071,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 5,51*
Zubehör
Hymer
005411
ab € 24,17*
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 28,14*
Zubehör
Hymer
0055008
ab € 67,37*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,85*
Zubehör
Hymer
005485
ab € 57,04*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.