Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 250kg,5 Etage(n),Ladefl. LxB 1000x575mm,MDFetage,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158138
158138
Artikel-Nr.:
     711-158138
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7266
EAN/GTIN:
     4250448502192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen traglast 250 kg
etagenwagen
Etagenwagen
  • Traglast 250 kg
  • mit 5 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 575 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1500 x 1090 x 600 mm
  • Etage(n) aus MDF in Buche
  • Etage(n) mit Abrollrand
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 160 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Gehäuse aus Stahl

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
575 mm
Höhe:
1500 mm
Etagen Anzahl:
5 Stück
Traglast:
250 kg
Material Etage(n):
MDF
Farbe Etage:
Buche
Etage(n) Ausstattung:
Abrollrand
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Länge:
1090 mm
Breite:
600 mm
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
160 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material Gehäuse:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
0 Stück
klappbar:
nein
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
69 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen ral5010, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Handwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 641,70*
€ 714,89*
€ 4,95*
ab € 649,75*
€ 720,41*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,24*
€ 735,94*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 622,27*
€ 755,36*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,93*
€ 763,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,89*
€ 850,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,90*
€ 834,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,59*
€ 809,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,72*
€ 791,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,70*
€ 763,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 40,17*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/160
ab € 79,69*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/150
ab € 53,76*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-160
ab € 63,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.