| |
|
| Artikel-Nr.: 711-158140 Herst.-Nr.: 08-7361K EAN/GTIN: 4250448502260 |
| | |
|
| | |
| Kasten für Etagenwagen- Länge x Breite 975 x 675 mm
- Traglast 80 kg
- aus MDF in Dekor Buche
Suchbegriffe: Etagenwagen, Etagenwagen mit Boden und Kasten, Einlegeboden, Etagenboden, Fachboden Weitere Informationen: | | Marke: | Rollcart | Transportgerät: | Transportwagen | Wagentyp: | Zubehör | für Wagentyp: | Etagenwagen | Böden- / Ebenentyp: | Kasten | Länge: | 975 mm | Breite: | 675 mm | Traglast: | 80 kg | Material Boden: | MDF | Farbe Boden: | Buche | Gewicht: | 10 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Etagenwagen mit Boden und Kasten, Einlegeboden, Etagenboden, Fachboden |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 73,84* | € 94,00* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,91* | € 97,49* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,10* | € 104,46* | | | | Lager 711 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,23* | € 110,07* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,27* | € 114,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|