Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasten,f. Etagenwagen,LxB 1175x775mm,MDF,Dekor Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158142
158142
Artikel-Nr.:
     711-158142
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7362K
EAN/GTIN:
     4250448502277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagenkasten
Kasten für Etagenwagen
kasten für etagenwagen
Kasten für Etagenwagen
  • Länge x Breite 1175 x 775 mm
  • Traglast 80 kg
  • aus MDF in Dekor Buche

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Etagenwagen mit Boden und Kasten, Einlegeboden, Etagenboden, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Etagenwagen
Böden- / Ebenentyp:
Kasten
Länge:
1175 mm
Breite:
775 mm
Traglast:
80 kg
Material Boden:
MDF
Farbe Boden:
Buche
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Etagenwagen mit Boden und Kasten, Einlegeboden, Etagenboden, Fachboden
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 67,59*
€ 100,38*
€ 4,95*
ab € 83,16*
€ 104,54*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,72*
€ 104,55*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,75*
€ 109,89*
Lager 711
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 99,50*
€ 124,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.