Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen,Tragl. 200kg,3 Etage(n),neigbar,Ladefl. LxB 620x410mm,Holzetage,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158164
158164
Artikel-Nr.:
     711-158164
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     16-4331
EAN/GTIN:
     4250448502673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
beistellwagen 200 kg tragkraft
ablagewagen
Beistellwagen
  • Traglast 200 kg
  • mit 3 Etage(n), neigbar
  • Ladefläche Länge x Breite 620 x 410 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Etage(n) mit Stahlrahmen
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • geschweißte Stahl/Holzkonstruktion
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Gehäuse aus Stahl
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Beistell- und Kommissionierwagen, Beistellwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Etagenwagen mit Boden und Kasten, Etagenwagen mit schrägen Boden

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Beistellwagen
Ladeflächenlänge:
620 mm
Ladeflächenbreite:
410 mm
Etagenausrichtung:
neigbar
Etagen Anzahl:
3 Stück
Traglast:
200 kg
Material Etage(n):
Holz
Etage(n) Ausstattung:
Stahlrahmen
Material:
Stahl/Holz
Länge:
950 mm
Breite:
410 mm
Euronorm:
ja
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Durchmesser Rad:
125 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Material Gehäuse:
Stahl
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
34 kg
Weitere Suchbegriffe: Beistell- und Kommissionierwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Etagenwagen mit Boden und Kasten, Etagenwagen mit schrägen Boden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,77*
€ 382,57*
€ 4,95*
ab € 355,41*
€ 410,39*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 364,83*
€ 473,20*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,63*
€ 481,95*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 533,76*
€ 604,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,72*
€ 719,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,37*
€ 709,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,26*
€ 680,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,88*
€ 663,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,76*
€ 635,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--6428
ab € 39,39*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--6414
ab € 36,56*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--6441
ab € 48,79*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--6423
ab € 36,47*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--4314
ab € 31,11*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LR/540
ab € 25,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.