Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen,Tragl. 200kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 620x410mm,Holzplatte,gerade,Euronorm,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158166
158166
Artikel-Nr.:
     711-158166
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     16-4341
EAN/GTIN:
     4250448502659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Beistellwagen Euro-Behälter
Etagenwagen (Euro-Behälter)
Beistellwagen
  • Traglast 200 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 620 x 410 mm
  • Plattform aus Holz
  • Plattform gerade
  • Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • Höhe x Länge x Breite 1150 x 950 x 420 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern

Suchbegriffe:
Fahrgestelle für Kasten, Handtransportwagen, Magazinwagen, Material- und Beistellwagen, Beistellwagen, Beistell- und Kommissionierwagen, Kommissionierwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Eurokastenwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Beistellwagen
Traglast:
200 kg
Euronorm:
ja
Ladeflächenlänge:
620 mm
Ladeflächenbreite:
410 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
1150 mm
Länge:
950 mm
Breite:
420 mm
Etagentyp:
Holzplatte
Material Plattform:
Holz
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
125 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurobehälteretagenwagen, beistellwagen 200 kg tragkraft, beistellwagen euro-behälter, Fahrgestelle für Kasten, Handtransportwagen, Magazinwagen, Material- und Beistellwagen, Beistell- und Kommissionierwagen, Kommissionierwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Eurokastenwagen, Handwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,35*
€ 291,98*
€ 4,95*
ab € 253,38*
€ 293,26*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 283,39*
€ 324,76*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 265,61*
€ 343,11*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 383,29*
€ 438,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,25*
€ 521,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,89*
€ 519,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,89*
€ 505,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,80*
€ 494,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,29*
€ 456,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/125
ab € 75,19*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/125
ab € 19,20*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/125
ab € 41,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.