Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden,f. Kastenwagen,LxB 1210x610mm,Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158175
158175
Artikel-Nr.:
     711-158175
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     16-8820
EAN/GTIN:
     4250448502574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro-Kastenwagen
Eurokastenwagen
Kastenwagen
euro kastenwagen
Einlegeboden für Kastenwagen
  • Länge x Breite 1210 x 610 mm
  • Traglast 60 kg
  • aus Holz
  • Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
Kommissionierwagen, Fachboden, Etagenboden

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Kastenwagen
Böden- / Ebenentyp:
Einlegeboden
Länge:
1210 mm
Breite:
610 mm
Tragkraft pro Boden:
60 kg
Material Boden:
Holz
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
9.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kommissionierwagen, Fachboden, Etagenboden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,77*
€ 110,78*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 81,62*
€ 118,54*
€ 4,95*
ab € 97,54*
€ 120,27*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,78*
€ 127,94*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 121,47*
€ 148,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.