Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenrahmen,f. Kastenwagen,LxB 810x610mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158177
158177
Artikel-Nr.:
     711-158177
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     16-8830
EAN/GTIN:
     4250448502598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro-Kastenwagen
Eurokastenwagen
Kastenwagen
euro kastenwagen
Etagenrahmen für Kastenwagen
  • Länge x Breite 810 x 610 mm
  • Traglast 60 kg
  • aus Stahl
  • Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Etagenwagen mit Boden und Kasten, Einlegeboden, Etagenboden, Kommissionierwagen, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Kastenwagen
Böden- / Ebenentyp:
Etagenrahmen
Länge:
810 mm
Breite:
610 mm
Traglast:
60 kg
Material Boden:
Stahl
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Etagenwagen mit Boden und Kasten, Einlegeboden, Etagenboden, Kommissionierwagen, Fachboden
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 51,48*
€ 66,56*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,78*
€ 72,83*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,42*
€ 73,85*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 58,82*
€ 75,31*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,38*
€ 83,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.