Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenrahmen,f. Kastenwagen,LxB 1210x610mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158178
158178
Artikel-Nr.:
     711-158178
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     16-8835
EAN/GTIN:
     4250448502604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwagen
kastenwagen
Etagenrahmen für Kastenwagen
  • Länge x Breite 1210 x 610 mm
  • Traglast 60 kg
  • aus Stahl
  • Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Etagenwagen mit Boden und Kasten, Einlegeboden, Etagenboden, Kommissionierwagen, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Kastenwagen
Böden- / Ebenentyp:
Etagenrahmen
Länge:
1210 mm
Breite:
610 mm
Traglast:
60 kg
Material Boden:
Stahl
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Etagenwagen mit Boden und Kasten, Einlegeboden, Etagenboden, Kommissionierwagen, Fachboden
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 47,24*
€ 61,25*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,60*
€ 78,46*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,84*
€ 81,94*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,56*
€ 91,68*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.