Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. Gitterwagen,LxB 1200x800mm,m. Halterung,Holz,Dekor Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158241
158241
Artikel-Nr.:
     711-158241
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7692
EAN/GTIN:
     4250448503175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Gitterwagen
  • Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • mit Halterung
  • aus Holz in Dekor Buche

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Etagenwagen mit Boden und Kasten, Einlegeboden, Etagenboden, Gitterwagen, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Gitterwagen
Böden- / Ebenentyp:
Fachboden
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Böden / Ebenen Ausstattung:
Halterung
Material Boden:
Holz
Farbe Boden:
Buche
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Regalwagen, fachboden 1200 mm x 500 mm, regalwagen, Etagenwagen, Etagenwagen mit Boden und Kasten, Einlegeboden, Etagenboden, Gitterwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 47,14*
€ 61,54*
Frei Haus
ab € 57,15*
€ 73,43*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 66,55*
€ 84,70*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,16*
€ 105,13*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,48*
€ 105,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.