Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 600kg,Ladefl. LxB 980x700mm,Holzplatte,3 Gitterwände,Tür,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158243
158243
158243
158243
158243
158243
158243
158243
158243
158243
158243
158243
158243
Artikel-Nr.:
     711-158243
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7695
EAN/GTIN:
     4250448503120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
schrankwagen
Schrankwagen
  • Traglast 600 kg
  • Höhe x Länge x Breite 1800 x 1150 x 750 mm
  • Ladefläche Länge x Breite 980 x 700 mm
  • Plattform aus Holz
  • 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür
  • Gestell in RAL5010 Enzianblau
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Gitterwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Etagenwagen, Transporthilfe, Gitter-Schrankwagen, Gitter-Regalwagen, Regalwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Material:
Stahl
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
980 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Höhe:
1800 mm
Länge:
1150 mm
Breite:
750 mm
Material Plattform:
Holz
Wandtyp:
Gitterwände
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
83 kg
Weitere Suchbegriffe: Handtransportwagen, Magazinwagen, Gitterwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Etagenwagen, Transporthilfe, Gitter-Schrankwagen, Gitter-Regalwagen, Regalwagen, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,65*
€ 770,40*
€ 4,95*
ab € 710,03*
€ 777,36*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 754,30*
€ 822,56*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 774,82*
€ 900,20*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 777,78*
€ 908,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,56*
€ 978,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,77*
€ 971,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,81*
€ 949,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,38*
€ 928,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,30*
€ 897,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
Aug 91
ab € 35,43*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 123,14*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200.1
ab € 13,00*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 56,24*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,08*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,69*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200
ab € 68,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.