Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre,Tragl. 250kg,Luft-Bereifung,Schaufel BxT 400x180mm,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158326
158326
Artikel-Nr.:
     711-158326
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     22-9622
EAN/GTIN:
     4250448505674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Sackkarre
  • Traglast 250 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 400 x 180 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 630 x 450 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Mit Handgriffe mit Sicherheitsbügel gem. DIN EN 1757-3
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Rollenlager

Suchbegriffe:
Sackkarre, Paketkarre, Paketroller, Stapelkarre, Karre, Kistenkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlrohrkarre, Standard Karre, Standard-Stahlrohrkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Rodel

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Sackkarre
Traglast:
250 kg
Schaufelbreite:
400 mm
Schaufeltiefe:
180 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Radlager:
Rollenlager
Durchmesser Rad:
260 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
ja
Ausführung:
mit Stützholmen
Höhe:
1200 mm
Breite:
630 mm
Tiefe:
450 mm
Griffe:
ja
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, sackkarre höhe 1200 mm, Paketkarre, Paketroller, Karre, Stahlrohr-Karre, Standard Karre, Standard-Stahlrohrkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Rodel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,49*
€ 191,82*
€ 4,95*
ab € 168,39*
€ 203,38*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 170,61*
€ 207,02*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 168,93*
€ 238,46*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,55*
€ 247,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,02*
€ 246,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,53*
€ 245,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,69*
€ 232,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,61*
€ 203,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-GPO/260
ab € 28,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.