Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Sackkarre,Tragl. 250kg,Schaufel BxT 370x140mm,natur,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158349
158349
Artikel-Nr.:
     711-158349
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     23-1202
EAN/GTIN:
     4250448505896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Holz-Sackkarre
  • Traglast 250 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 370 x 140 mm
  • Gestell mit Kunstharzlackierung in natur
  • Höhe x Breite 1150 x 620 mm
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Rollenlager

Suchbegriffe:
Sackkarre, Paketkarre, Paketroller, Stapelkarre, Karre, Kistenkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Standard Karre, Holz-Karre, Holz-Sackkarre, Sackkarre aus Holz, Holz-Transportkarre, Holzkarre, Holz-Paketkarre, Holz-Stapelkarre, Holzstapelkarre, Holzpaketkarre, Rodel

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Sackkarre
Traglast:
250 kg
Schaufelbreite:
370 mm
Schaufeltiefe:
140 mm
Material:
Holz/Stahl
Oberfläche:
kunstharzlackiert
Farbe:
natur
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Radlager:
Rollenlager
Durchmesser Rad:
260 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
nein
Höhe:
1150 mm
Breite:
620 mm
Tiefe:
540 mm
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, sackkarre h.1150mm, Paketkarre, Paketroller, Karre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Standard Karre, Holz-Karre, Holz-Sackkarre, Sackkarre aus Holz, Holz-Transportkarre, Holzkarre, Holz-Paketkarre, Holz-Stapelkarre, Holzstapelkarre, Holzpaketkarre, Rodel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,33*
€ 279,47*
€ 4,95*
ab € 265,42*
€ 310,77*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 264,88*
€ 310,81*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 270,20*
€ 314,83*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 273,06*
€ 345,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,81*
€ 369,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,31*
€ 364,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,68*
€ 345,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,58*
€ 338,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,88*
€ 315,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-GPO/260
ab € 28,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.