Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzboden,f. ESD-Schrankwagen,LxB 965x695mm,m. Halterung,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158381
158381
Artikel-Nr.:
     711-158381
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7691ESD
EAN/GTIN:
     4250448510081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Schrankwagen
schrankwagen
Zusatzboden für ESD-Schrankwagen
  • Länge x Breite 965 x 695 mm
  • Traglast 80 kg
  • mit Halterung
  • in weiß

Suchbegriffe:
ESD-Wagen, Etagenboden, Einlegeboden, Etagenwagen mit Boden und Kasten, Etagenwagen, Gitterwagen, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
ESD-Schrankwagen
Böden- / Ebenentyp:
Zusatzboden
Länge:
965 mm
Breite:
695 mm
Traglast:
80 kg
Böden / Ebenen Ausstattung:
Halterung
Farbe Boden:
weiß
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: ESD-Wagen, Etagenboden, Einlegeboden, Etagenwagen mit Boden und Kasten, Etagenwagen, Gitterwagen, Fachboden
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,98*
€ 184,03*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 153,77*
€ 189,10*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 159,65*
€ 211,45*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,69*
€ 220,41*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,10*
€ 225,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,96*
€ 210,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,96*
€ 202,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,77*
€ 182,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.