Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank,HxLxT 770x2000x375mm,Aluleisten,Gestell RAL7016,Lehne,Schuhrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158527
158527
Artikel-Nr.:
     711-158527
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131335
EAN/GTIN:
     4030426313350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Umkleidebank
  • Geeignet für Feuchträume
  • Höhe x Länge x Tiefe 770 x 2000 x 375 mm
  • Sitzfläche aus Aluminiumleisten mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Sitz Höhe x Tiefe 450 x 335 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Unterbau Bodenschoner
  • Ausstattung: Rückenlehne und untergebautes Schuhrost
  • Nutzung einseitig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Sypro
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Umkleidebank
geeignet für (Branche/Bereich):
Feuchträume
Nutzung:
einseitig
Höhe:
770 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Länge:
2000 mm
Tiefe:
375 mm
Sitztiefe:
335 mm
Material Sitz:
Aluminiumleisten
Oberfläche Sitz:
pulverbeschichtet
Bank Ausstattung:
Rückenlehne, Schuhrost
Hakenleiste:
nein
Schuhrost:
ja
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
anthrazitgrau // RAL7016
Unterbau:
Bodenschoner
Garantie:
3 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Schuhrost für Umkleidebank, Umkleidebank Schuhrost, Umkleidebankschuhrost, sypro wolf umkleidebank einseitig, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben sitzbank, Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,49*
€ 513,33*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 584,91*
€ 678,04*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,04*
€ 806,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,06*
€ 803,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,59*
€ 789,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,63*
€ 759,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,91*
€ 696,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131339
ab € 121,94*
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.