Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsitzbank,HxLxT 770x1015x725mm,Aluleisten,Gestell RAL7016,Lehne,Schuhrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158531
158531
Artikel-Nr.:
     711-158531
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131438
EAN/GTIN:
     4030426314388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelsitzbank
  • Geeignet für Feuchträume
  • Höhe x Länge x Tiefe 770 x 1015 x 725 mm
  • Sitzfläche aus Aluminiumleisten mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Sitz Höhe x Tiefe 450 x 330 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Unterbau Bodenschoner
  • Ausstattung: Rückenlehne und untergebautes Schuhrost
  • Nutzung beidseitig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Sypro
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Doppelsitzbank
geeignet für (Branche/Bereich):
Feuchträume
Nutzung:
beidseitig
Höhe:
770 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Länge:
1015 mm
Tiefe:
725 mm
Sitztiefe:
330 mm
Material Sitz:
Aluminiumleisten
Oberfläche Sitz:
pulverbeschichtet
Bank Ausstattung:
Rückenlehne, Schuhrost
Hakenleiste:
nein
Schuhrost:
ja
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
anthrazitgrau // RAL7016
Unterbau:
Bodenschoner
Garantie:
3 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Schuhrost für Umkleidebank, Umkleidebank Schuhrost, Umkleidebankschuhrost, doppelseitige garderobenbank, garderoben sitzbank, sypro garderobenbank, Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 707,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,04*
€ 978,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,35*
€ 976,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,01*
€ 953,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,86*
€ 916,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,44*
€ 841,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131439
ab € 65,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.