Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank,HxLxT 450x1015x350mm,Aluleisten,Gestell RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158573
158573
Artikel-Nr.:
     711-158573
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1314212
EAN/GTIN:
     4030426142127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Umkleidebank
  • Geeignet für Feuchträume
  • Höhe x Länge x Tiefe 450 x 1015 x 350 mm
  • Sitzfläche aus Aluminiumleisten mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Sitz Höhe x Tiefe 450 x 335 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Unterbau Bodenschoner
  • Nutzung einseitig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Sypro
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Umkleidebank
geeignet für (Branche/Bereich):
Feuchträume
Nutzung:
einseitig
Höhe:
450 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Länge:
1015 mm
Tiefe:
350 mm
Sitztiefe:
335 mm
Material Sitz:
Aluminiumleisten
Oberfläche Sitz:
pulverbeschichtet
Bank Ausstattung:
ohne
Hakenleiste:
nein
Schuhrost:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Unterbau:
Bodenschoner
Garantie:
3 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Garderobenbanksystem, sypro garderobenbank, garderoben sitzbank, garderobenbank höhe 45 cm, Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,68*
€ 200,82*
€ 4,95*
ab € 182,56*
€ 227,06*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 253,11*
€ 309,47*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,47*
€ 368,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,79*
€ 361,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,80*
€ 347,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,87*
€ 337,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,11*
€ 301,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
1314392
ab € 65,26*
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.