Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank,HxBxT 1850x1200x500mm,4 Abt.,Abt. B 300mm,Zyl.-Schl.,Füße,Korpus RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
178356
178356
Artikel-Nr.:
     711-178356
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.453.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1200 x 500 mm
  • 4 Abteil(e)
  • Abteil Breite 300 mm
  • Türanschlag rechts
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken, Handtuchhalter
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Lüftungsschlitze in Decke und Boden
  • optimale Luftzirkulation durch Lüftungsschlitze in Decke und Boden
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
  • Türen gemäß DIN 4547

Suchbegriffe:
Stahlschrank, Garderobenschrank, Umkleideschrank, Kleiderspind, Spind, Stahlspind, Stahl Kleiderschrank, Kleiderschrank, Abteilschrank

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Abteile:
4 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1850 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
blau // RAL5012
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken, Handtuchhalter
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türanschlag:
rechts
Schließsystem:
Zylinderschloss
Belüftung:
Lüftungsschlitze
Norm:
Türen gemäß DIN 4547
Gewicht:
73 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 681,33328*
€ 780,48328*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,28*
€ 803,97*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,97*
€ 807,23*
Lager 711
30 Tage
10
Frei Haus
ab € 800,33*
€ 903,73*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 816,74*
€ 967,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,73*
€ 1.075,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,49*
€ 1.072,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,97*
€ 1.040,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,84*
€ 1.006,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,33*
€ 952,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.