Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebeleiter,2x12 Sprossen,Holm L 3,55-6,05m,2-tlg.,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
184343
184343
Artikel-Nr.:
     711-184343
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     133304
EAN/GTIN:
     4009199133304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
Schiebeleiter
  • 2 x 12 rutschsicher profilierte Sprossen
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 6,85 m
  • Holmlänge 3,55 - 6,05 m
  • Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
  • zweiteilig
  • von Sprosse zu Sprosse verstellbar
  • Sichere Anwendung durch automatisch einrastender Fallhaken
  • aus Aluminium
  • Gewicht 14,9 kg
  • Gemäß DIN EN 131
  • Qualitätssicherung TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter, Alu-Leiter, Anlegeleiter, Anstellleiter, Ausziehleiter, Baumleiter, Bibliotheksleiter, Einholmleiter, Leiter, Schachtleiter, Schiebeleiter, Seilzugleiter, Sprossenleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Anlegeleiter
Leitertyp:
Schiebeleiter
Material:
Aluminium
Länge Holm:
3.55-6.05 m
Arbeitshöhe:
6.85 m
Sprossen Anzahl:
2 x 12
Stufen-/Sprossentyp:
rutschsicher profilierte Sprossen
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Leiter Funktion:
von Sprosse zu Sprosse verstellbar
Sicherheitsausstattung Leiter:
automatisch einrastender Fallhaken
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Nutzung:
einseitig
klappbar:
nein
fahrbar:
nein
Treppengängig:
nein
Norm:
DIN EN 131
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
14.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter krause, alu-leiter, alu-leiter 6m, Alu-Anlegeleiter, Anlegeleiter, Anstellleiter, Ausziehleiter, Baumleiter, Bibliotheksleiter, Einholmleiter, Leiter, Schachtleiter, Seilzugleiter, Sprossenleiter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 255,82*
€ 313,13*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 260,51*
€ 319,20*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,45*
€ 333,82*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 286,98*
€ 349,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 302,36*
€ 364,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,20*
€ 379,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,34*
€ 372,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,41*
€ 349,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,39*
€ 345,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,51*
€ 310,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.