Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte,HxLxB 9x1500x850mm,schwer entflammbar,Nylon,schwarz/blau,chemikalien-/basenbeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184423
184423
184423
184423
Artikel-Nr.:
     711-184423
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     LM010202
EAN/GTIN:
     5060087955223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Sauberlauf-Matte
Sauberlauf-Teppich
Schmutzfangmatte
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Länge x Breite 9 x 1500 x 850 mm
  • aus Nylon in schwarz/blau
  • Beständig gegen Chemikalien, Reinigungsmittel, Basen und allgemeine Industriechemikalien
  • Temperaturbeständig 0°C bis +60°C
  • gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1
  • schwer entflammbar
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Fussabtreter, Fußmatte, Fußmatte für Betrieb, Schmutzauffangmatte, Schmutzfangmatte, Schmutzläufer, Schmutzteppich

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Schmutzfangmatte
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Nylon
Farbe:
schwarz/blau
Höhe:
9 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
850 mm
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
ja
Temperaturbeständigkeit:
0°C bis +60°C
Beständigkeit:
Chemikalien, Reinigungsmittel, Basen
Brandschutz:
schwer entflammbar
Norm:
DIN 4102 // DIN EN 13501-1
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Sauberlaufmatte, Sauberlaufteppich, Schmutzfang-Teppich, Schmutzfangteppich, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatten blau innen, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Fussabtreter, Fußmatte, Fußmatte für Betrieb, Schmutzauffangmatte, Schmutzfangmatte, Schmutzläufer, Schmutzteppich
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,28*
€ 99,09*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,04*
€ 99,81*
Frei Haus
ab € 79,13*
€ 101,80*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,66*
€ 130,70*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 141,17*
€ 173,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,66*
€ 206,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,10*
€ 196,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.