Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte,Matte,HxLxB 12,5x1500x900mm,schwer entflammbar,PVC,Diamant-Profil,geeignet für lange Stehzeiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184480
184480
184480
184480
Artikel-Nr.:
     711-184480
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     DTB010002
EAN/GTIN:
     5060182984524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenschutzmatte
  • geeignet für Schweißarbeitsplätze
  • Matte
  • Höhe x Länge x Breite 12,5 x 1500 x 900 mm
  • Aus PVC mit Diamant-Profil-Oberfläche in schwarz
  • mit allseitig abgeschrägten Kanten
  • geeignet für lange Stehzeiten
  • Temperaturbeständig 0 °C bis +55 °C
  • schwer entflammbar

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Schutzmatte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Bodenschutzmatte
Konfektionierung:
Matte
geeignet für (Branche/Bereich):
Schweißarbeitsplätze
Material Lauffläche:
PVC
Oberfläche Bodenbelag:
Diamant-Profil
Farbe:
schwarz
Höhe:
12.5 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
900 mm
Stärke:
12.5 mm
Bodenbelag Ausstattung:
mit allseitig abgeschrägten Kanten
Bodenbelag Funktion:
geeignet für lange Stehzeiten
Schwer entflammbar:
ja
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +55 °C
Brandschutz:
schwer entflammbar
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, Profile Schmutzfangmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte nitril, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatzmatte, Schutzmatte
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,97*
€ 153,50*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,38*
€ 153,57*
Frei Haus
ab € 149,76*
€ 180,92*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,89*
€ 191,02*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 199,24*
€ 237,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,45*
€ 282,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,48*
€ 280,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,32*
€ 259,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,20*
€ 250,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,24*
€ 237,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
FF010006C
ab € 69,69*
Ähnlich
Coba Plastics
FF010003C
ab € 60,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.