Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz HxØ 440-570x385mm,Schwingeffekt,Sitz Kunstleder/Polyester schwarz/rot,Gestell RAL9005,Bodenkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184688
184688
184688
Artikel-Nr.:
     711-184688
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SR20 DA01
EAN/GTIN:
     4014296492285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Dreh-Hocker
Hocker
  • Sitz Höhe x Durchmesser 440 - 570 x 385 mm
  • Belastbar bis 110 kg
  • Bewegliche Sitzfläche mit horizontalem Schwingeffekt
  • Sitz gepolstert
  • Sitzbezug aus Kunstleder/Polyester in schwarz/rot
  • Gestell aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz
  • Gestell mit Bodenkissen
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Hocker, Bürohocker, Büro-Hocker, Drehhocker, Sitness

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Serie:
Sitness
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
elektrisch leitend:
nein
Sitz Funktion:
bewegliche Sitzmechanik
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Kunstleder/Polyester
Farbe Sitzbezug:
schwarz/rot
Sitzhöhe:
440-570 mm
Sitzdurchmesser:
385 mm
Sitzlast:
110 kg
höhenverstellbar:
ja
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
tiefschwarz // RAL9005
Unterbau:
Bodenkissen
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Nutzungsdauer:
4 h
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
6.68 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehhocker, topstar bürohocker, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker kunstleder, Hocker, Büro-Hocker, Sitness
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,02*
€ 138,31*
€ 5,50*
ab € 109,67*
€ 138,92*
€ 4,95*
ab € 170,64*
€ 208,95*
Frei Haus
ab € 171,06*
€ 208,95*
Lager 711
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 198,38*
€ 238,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,71*
€ 284,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,25*
€ 279,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,48*
€ 267,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,27*
€ 262,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,38*
€ 236,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
SR20-DA00
ab € 108,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.