Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenschrank,HxBxT 1970x914x470mm,4xStahlboden,4 OH,Korpus verkehrsweiß,Front verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
185286
185286
Artikel-Nr.:
     711-185286
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     YECB09194S696
EAN/GTIN:
     5020073791112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Aktenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1970 x 914 x 470 mm
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 4 Ordnerhöhen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Mit Doppel-Flügeltür
  • Mit Griffleiste
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau: Höhenausgleichsfüße
  • Korpus mit Lackierung in verkehrsweiß
  • Front mit Lackierung in verkehrsweiß
  • Ebenen mit Lackierung in schwarz
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ablageschrank, Aktenschrank, Archiv-Schrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Essentials
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Aktenschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1970-1985 mm
Breite:
914 mm
Tiefe:
470 mm
Ordnerhöhen:
4 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Farbe Korpus:
verkehrsweiß
Farbe Front:
verkehrsweiß
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Material:
Stahl
Farbe Boden:
schwarz
Oberfläche Boden:
lackiert
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
ja
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
69.09 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, bisley flügeltürenschrank verkehrsweiß, drehtür schrank, bisley drehtürenschrank, Ablageschrank, Archiv-Schrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 307,82*
€ 402,21*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,50*
€ 459,75*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,40*
€ 475,03*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,31*
€ 476,96*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 488,17*
€ 570,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,61*
€ 679,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,34*
€ 664,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,06*
€ 646,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,92*
€ 627,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,17*
€ 580,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.