Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank,HxBxT 1000x1000x470mm,1xStahlboden,2 OH,Korpus verkehrsweiß,Front verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
185291
185291
Artikel-Nr.:
     711-185291
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     YETB10101SPPW696
EAN/GTIN:
     5020073786637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Querrollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1000 x 470 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Rollladentür
  • 1 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 2 Ordnerhöhen
  • Traglast je Ebene 60 kg
  • mit Griffleiste
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in verkehrsweiß
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in verkehrsweiß
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ablageschrank, Aktenschrank, Archiv-Schrank, Beistellschrank, Büroschrank, Büro-Schranksystem, Hängemappenschrank, Jalousienschrank, Lamellentürschrank, Metallschrank, Querrolladenschrank, Rollladenschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schrank mit Querrollladen, Schrank mit Rollladen, Schrank mit Rolltüren, Stahlschrank, Universal Schrank, Universalschrank, Universal-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Essentials
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
470 mm
Ordnerhöhen:
2 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
60 kg
Farbe Korpus:
verkehrsweiß
Farbe Front:
verkehrsweiß
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Material:
Stahl
Farbe Boden:
schwarz
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Auszug:
100 %
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
33.21 kg
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Rollladenschrank Fachboden, querrollladenschrank 1 fachboden, rolladenschrank, bisley rolladenschrank, Ablageschrank, Archiv-Schrank, Beistellschrank, Büroschrank, Büro-Schranksystem, Hängemappenschrank, Jalousienschrank, Lamellentürschrank, Metallschrank, Querrolladenschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schrank mit Querrollladen, Schrank mit Rollladen, Schrank mit Rolltüren, Stahlschrank, Universal Schrank, Universalschrank, Universal-Schrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,327*
€ 352,618*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,32*
€ 394,05*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,52*
€ 404,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,58*
€ 419,90*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 425,09*
€ 499,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,34*
€ 594,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,53*
€ 588,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,23*
€ 566,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,00*
€ 549,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,09*
€ 505,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.