Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer,HxBxT 495x420x565mm,1 HR-Auszüge,Bügelgriff,Zyl.-Schl.,Korpus verkehrsweiß,Front verkehrsweiß,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
185537
185537
185537
Artikel-Nr.:
     711-185537
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWH59M7SF696
EAN/GTIN:
     5020073838428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Flügeltürenschrank Schublade
Rollcontainer
  • Höhe x Breite x Tiefe 495 x 420 x 565 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • 1 HR-Auszüge
  • Auszüge 80 %
  • mit Auszugsperre
  • Mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus in verkehrsweiß
  • Front in verkehrsweiß
  • Unterbau Rollen
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktencontainer, Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Rollcontainer, Schrank für Büro, Schubladencontainer, Standard Rollcontainer, Standard-Rollcontainer, Unterstellschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Note
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Rollcontainer
Material:
Stahl
Höhe:
495 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
565 mm
fahrbar:
ja
Schrank Ausstattung:
Schubladen, HR-Auszug
Schubladen Anzahl:
1 Stück
HR-Auszüge Anzahl:
1 Stück
Farbe Korpus:
verkehrsweiß
Farbe Front:
verkehrsweiß
Auszug:
80 %
Auszugsperre:
ja
Griff:
Bügelgriff
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Einwurfschlitz:
nein
Unterbau:
Rollen
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
16.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltürenschrankschublade, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, rollcontainer bisley verkehrsweiß, bisley aktenschrank, aktenschrank, Aktencontainer, Beistellschrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Schrank für Büro, Schubladencontainer, Standard Rollcontainer, Standard-Rollcontainer, Unterstellschrank
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
3
Frei Haus
ab € 147,61*
€ 196,95*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 168,68*
€ 207,06*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 165,60*
€ 215,55*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,10*
€ 221,43*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 232,77*
€ 282,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,10*
€ 335,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,37*
€ 332,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,41*
€ 309,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,60*
€ 306,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,77*
€ 277,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.