Rollcontainer Note™ mit Griff, inkl. 5. Rolle, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe verkehrsweiß Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über den ...
Rollcontainer Note™, inkl. 5. Rolle, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe verkehrsweiß Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über die seitliche ...
Rollcontainer Note™ mit Griff, inkl. 5. Rolle, 3 Universalschubladen, Farbe verkehrsweiß Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über den aluminium-matte...
Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über den aluminium-matten Griff lassen sich eine 80% ausziehbare Universalschublade und eine Hängeregistraturschu...
Rollcontainer Note™, 3 Universalschubladen, Farbe verkehrsweiß Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über die seitliche Griffleiste lassen sich die Uni...
Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über den aluminium-matten Griff lassen sich drei Universalschublade mit einer jeweiligen Höhe von 150 mm öffnen. ...
Rollcontainer OBA, inkl. 5. Rolle, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe verkehrsweiß Der Rollcontainer OBA ist Bisleys Individualist für die Ablage Der Rollcontainer OBA ist B...
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 3 Universalschubladen, Farbe verkehrsweiß Der Rollcontainer OBA ist Bisleys Individualist für die Ablage Der Rollcontainer OBA ist Bisleys Individualist für die Ab...
Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über die seitliche Griffleiste lassen sich eine 80% ausziehbare Universalschublade und eine Hängeregistraturschub...
Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über die seitliche Griffleiste lassen sich drei Universalschublade mit einer jeweiligen Höhe von 150 mm öffnen. M...
Rollcontainer Note™, mit 1 Hängeregistratur, 1 Universalschublade, HxBxT 502 x 420 x 565 mm, mit Griffleiste und Top, verkehrsweiß. Top 7 mm. Universalschublade, Höhe 150 mm, 80% ausziehbar. Hänger...
Rollcontainer Note™, mit 2 Hängeregistraturen, HxB 645 x 420 mm, verkehrsweiß. Hängeregistratur-Schubladen 100% ausziehbar. Auszugssperre. Die Rollcontainer zeichnen sich durch ihr geradliniges Des...
Rollcontainer Note™, mit 2 Hängeregistraturen, HxB 652 x 420 mm, mit Top, verkehrsweiß. Top 7 mm. Hängeregistratur-Schubladen 100% ausziehbar. Auszugssperre. Die Rollcontainer zeichnen sich durch i...