Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer,HxBxT 495x420x565mm,Bügelgriff,Zyl.-Schl.,Korpus silber,Front silber,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
185540
185540
185540
Artikel-Nr.:
     711-185540
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWH59M7SSS355
EAN/GTIN:
     5020073838435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Bürorollcontainer
Rollcontainer
  • Höhe x Breite x Tiefe 495 x 420 x 565 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Auszüge 80 %
  • mit Auszugsperre
  • Mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus in silber
  • Front in silber
  • Unterbau Rollen
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktencontainer, Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Rollcontainer, Schrank für Büro, Schubladencontainer, Standard Rollcontainer, Standard-Rollcontainer, Unterstellschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Note
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Rollcontainer
Material:
Stahl
Höhe:
495 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
565 mm
fahrbar:
ja
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Farbe Korpus:
silber
Farbe Front:
silber
Auszug:
80 %
Auszugsperre:
ja
Griff:
Bügelgriff
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Einwurfschlitz:
nein
Unterbau:
Rollen
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
20.42 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, bisley rollcontainer 3 schübe, bisley aktenschrank, aktenschrank, Aktencontainer, Beistellschrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Schrank für Büro, Schubladencontainer, Standard Rollcontainer, Standard-Rollcontainer, Unterstellschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
2
Frei Haus
ab € 162,85*
€ 221,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 189,47*
€ 232,75*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,89*
€ 256,23*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,33*
€ 259,51*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 251,13*
€ 306,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,34*
€ 364,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,85*
€ 359,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,09*
€ 333,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,02*
€ 328,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,13*
€ 298,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.