Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Aktenschrank,BxT 914x400mm,Tragl. 70kg,Stahl,lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
185586
185586
185586
Artikel-Nr.:
     711-185586
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     E198GP1800
EAN/GTIN:
     5020073757699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Fach-Boden
Stahlboden für Aktenschrank
  • Breite x Tiefe 914 x 400 mm
  • Traglast 70 kg
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in lichtgrau

Suchbegriffe:
Ablageschrank, Aktenschrank, Archiv-Schrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Schrank, Einlegeboden, Fachboden, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Universal
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Aktenschrank
Breite:
914 mm
Tiefe:
400 mm
Traglast Fachboden:
70 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Boden:
lichtgrau
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Fachboden Universalschrank, Universalschrank Fachboden, Fachboden Flügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Fachboden, Flügeltürenschrankfachboden, Rollladenschrank Fachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, bisley flügeltürenschrank fachboden, fachboden flügeltürenschrank, fachboden stahl, Ablageschrank, Archiv-Schrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Schrank, Einlegeboden, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 18,88*
€ 25,89*
19 Tage
2
1
€ 15,00*
ab € 18,93*
€ 25,91*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,00*
€ 31,72*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 23,21*
€ 34,61*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 32,98*
€ 45,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.