Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Garderobenschrank,HxBxT 1802x305x457mm,1x2 Abt.,Zyl.-Schl.,Korpus verkehrsweiß,Front verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
185612
185612
185612
185612
Artikel-Nr.:
     711-185612
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CLK182696
EAN/GTIN:
     5020073770582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Schließfachgarderobe
Abteil-Schrank
Doppelstöckiger Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1802 x 305 x 457 mm
  • 1 x2 Abteile
  • Je Abteil Hutboden, Haken
  • Flügeltür
  • zusätzlich mit Etikettrahmen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit Lackierung in verkehrsweiß
  • Front mit Lackierung in verkehrsweiß
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ablageschrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderspind, Personalschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Stahlspind

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Office
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Einsatzort:
Innenbereich
Abteile:
1 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
1802 mm
Breite:
305 mm
Tiefe:
457 mm
Fächer Anzahl:
2 Stück
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
verkehrsweiß
Farbe Front:
verkehrsweiß
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Haken
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
nein
Kleiderhaken Anzahl:
1 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür
Schließsystem:
Zylinderschloss
Garantie:
5 Jahre
Tür Ausstattung:
zusätzlich mit Etikettrahmen
Gewicht:
23.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, bisley garderobenschrank, garderobenschrank, garderobenschrank 1 abteil, Ablageschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 113,92*
€ 235,08*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 200,69*
€ 247,72*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,90*
€ 272,36*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,60*
€ 282,57*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 264,99*
€ 322,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,27*
€ 383,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,51*
€ 377,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,55*
€ 351,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,89*
€ 348,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,99*
€ 315,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.