Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer-/Inbushalter,f. Lochplatte,f. 14 Stück,Ø 3-17mm,RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
190165-0003
190165-0003
Artikel-Nr.:
     711-190165-0003
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4042.00.2808
EAN/GTIN:
     4251142240632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrerhalter
Inbusschlüsselhalter
Torxschlüsselhalter
Lochplatte
Bohrer-/Inbushalter
  • für Lochplatte
  • für 14 Stück
  • Durchmesser 3 - 17 mm

Varianten:

  • 190165-0003 anthrazitgrau RAL 7016
  • 190165-0001 alufarben

Suchbegriffe:
Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Bohrer-/Inbushalter
Plattentyp:
Lochplatte
Durchmesser:
3-17 mm
Fächer Anzahl:
14 Stück
Gewicht:
0.19 kg
Lackierung:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, kappes lochplatte, lochplatte, lochplatte ral 7016, Hakensortiment, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Haken-Set, Haken
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
22
1
Frei Haus
ab € 14,15*
€ 20,21*
6 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 16,62*
€ 24,79*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,70*
€ 25,69*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.