Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer-/Inbushalter,f. Lochplatte,f. 28 Stück,Ø 3-17mm,RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
190176-0003
190176-0003
Artikel-Nr.:
     711-190176-0003
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4042.00.3308
EAN/GTIN:
     4251142240694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrerhalter
Inbusschlüsselhalter
Torxschlüsselhalter
Lochplatte
Bohrer-/Inbushalter
  • für Lochplatte
  • für 28 Stück
  • Durchmesser 3 - 17 mm

Varianten:

  • 190176-0003 anthrazitgrau RAL 7016
  • 190176-0001 alufarben

Suchbegriffe:
Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Bohrer-/Inbushalter
Plattentyp:
Lochplatte
Durchmesser:
3-17 mm
Fächer Anzahl:
28 Stück
Gewicht:
0.4 kg
Lackierung:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, kappes lochplatte, lochplatte, lochplatte ral 7016, Hakensortiment, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Haken-Set, Haken
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 22,35*
€ 31,75*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,91*
€ 35,29*
6 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 26,37*
€ 40,66*
8 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 26,57*
€ 42,27*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.