Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutwagen,105l,Streu B max. 6m,Deichsel,Stahl,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202062
202062
202062
Artikel-Nr.:
     711-202062
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     STW 100, lack. rot RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462013223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaustreuer
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
Streugutwagen
  • Inhalt 105 l
  • Streubreite maximal 6 m
  • Deichsel zum Anhängen an Gabelstapler
  • Aus Stahl
  • Gestell mit Vollgummi-Bereifung

Suchbegriffe:
Streuwagen, Streugutwagen, Handstreuwagen, Streuguthandling, Streumitteldosierung, Splittstreuer

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Streugut-Handling
Behältertyp:
Streugutwagen
Inhalt:
105 l
Streubreite:
6 m
Form:
rund/konisch
Material:
Stahl
fahrbar:
ja
Deckel:
nein
Euronorm:
nein
Deichsel Ausführung:
zum Anhängen an Gabelstapler
Wandkonstruktion:
geschlossen
Farbe:
feuerrot // RAL3000
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
nein
Unterbau:
Rollen
Bereifung:
Vollgummi
unterfahrbar:
nein
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, streugutwagen 105l, spezialtrichter, Handstreuwagen, Streuguthandling, Streumitteldosierung, Splittstreuer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 943,09*
€ 979,04*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 936,78*
€ 979,06*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 950,41*
€ 988,02*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 955,97*
€ 991,87*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 1.157,73*
€ 1.199,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.199,19*
€ 1.427,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.194,74*
€ 1.421,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,60*
€ 1.395,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.159,40*
€ 1.379,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.157,73*
€ 1.377,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
9190491101
ab € 90,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.