Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder mit Luftbereifung,f. Transportwagen,Luft,Tragl. 390kg,Ø 230mm,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203082
203082
Artikel-Nr.:
     711-203082
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     rsa-230.003
EAN/GTIN:
     4035694005945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bereifung für Drahtgitterwagen
Drahtgitterwagenbereifung
Lenkrolle
Schwenkrolle
Räder mit Luftbereifung
  • für Transportwagen
  • Bereifung Luft
  • Traglast 390 kg
  • Durchmesser 230 mm
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Kastenwagen, Gitterwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Stirnwandwagen, Plattformwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Draht-Kastenwagen, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Transportgerät-Zusatzausstattung, Transportgerät Zusatzausstattung, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Zubehör
Rollensatz:
Räder mit Luftbereifung
Zubehör für:
Transportwagen
Bauform:
Lenk-/Bockrollen
Bereifung:
Luft
Durchmesser:
230 mm
Traglast:
390 kg
Fadenschutz:
ja
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Lenkrollen Plattformwagen, Plattformwagen Lenkrollen, Plattformwagenräder, Räder Plattformwagen, Lenkrollensatz, lenkrolle thermoplast, lenkrollen plattformwagen, lenkrolle 230mm, Kastenwagen, Gitterwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Stirnwandwagen, Plattformwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Draht-Kastenwagen, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Transportgerät-Zusatzausstattung, Transportgerät Zusatzausstattung, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,61*
€ 105,44*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,07*
€ 109,09*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,65*
€ 113,41*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 92,73*
€ 117,17*
Lager 711
10 Tage
21
Frei Haus
ab € 100,99*
€ 123,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.