Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelträger,f. Werkstückwagen,Tragl. 25kg,Stahl,L 300mm,li. W 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203301
203301
Artikel-Nr.:
     711-203301
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zsw-800.806
EAN/GTIN:
     4035694003316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelträger Lochplatte
Lochplattengabelträger
Gabelträger Werkstückwagen
Lochplatte
Gabelträger für Werkstückwagen
  • Traglast 25 kg
  • aus Stahl
  • Länge 300 mm
  • lichte Weite 50 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Werkstückwagen, Werkstatt-Wagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
Einteilungstyp:
Gabelträger
für Wagentyp:
Werkstückwagen
Länge:
300 mm
Weite (li.):
50 mm
Traglast:
25 kg
Material:
Stahl
Gewicht:
0.75 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Werkstückwagen, werkstückwagen cordes, gabelträger lochplatte, Handtransportwagen, Werkstatt-Wagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,14*
€ 18,29*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 13,43*
€ 18,62*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 18,65*
7 Tage
2
€ 4,30*
ab € 13,21*
€ 19,08*
Lager 711
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 27,38*
€ 36,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016959
ab € 9,30*
Ähnlich
Cordes
00016960
ab € 10,11*
Ähnlich
Cordes
00016966
ab € 29,45*
Ähnlich
Cordes
00016961
ab € 10,13*
Ähnlich
Cordes
00016962
ab € 11,04*
Ähnlich
Cordes
00016963
ab € 10,98*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL5012
ab € 413,62*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL6001
ab € 415,49*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL7016
ab € 412,84*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL7035
ab € 415,40*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL9010
ab € 415,22*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL1023
ab € 517,54*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL2000
ab € 515,20*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL3000
ab € 518,19*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL1018
ab € 517,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.