Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Anhänger,Tragl. 3t,Ladefl. LxB 2000x1000mm,Siebdruckplatte,rutschsicher,2-Achs-Drehschemel-Lenkung,RAL2004,4 Räder,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203356
203356
203356
Artikel-Nr.:
     711-203356
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     60-1037
EAN/GTIN:
     4250448504561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
industrieanhänger
Industrie-Anhänger
  • Traglast 3 t
  • Ladefläche Länge x Breite 2000 x 1000 mm
  • Ladehöhe 530 mm
  • Plattform aus Siebdruck mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
  • 2-Achs-Drehschemel-Lenkung
  • Scherendeichsel mit Fallsicherung
  • Rahmen mit Lackierung in RAL2004 Reinorange
  • 4 Räder
  • mit Vollgummi-Bereifung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Anhänger, Industrieanhänger, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Anhänger
Anhängertyp:
Industrie-Anhänger
Material:
Stahl
Traglast:
3 t
Ladehöhe:
530 mm
Ladeflächenlänge:
2000 mm
Ladeflächenbreite:
1000 mm
Aufbauten:
keine
Lenkung:
2-Achs-Drehschemel-Lenkung
Deichsel Ausführung:
Scherendeichsel mit Fallsicherung
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Rollen Anzahl / Art:
4 Räder
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
400 mm
Radlager:
Präzisionskugellager
Breite Rad:
75 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
reinorange // RAL2004
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: Anhänger, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.521,87*
€ 2.706,66*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.621,50*
€ 2.735,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.629,66*
€ 2.747,81*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.673,65*
€ 2.791,56*
Lager 711
32 Tage
11
Frei Haus
ab € 3.071,69*
€ 3.202,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.202,96*
€ 3.811,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.178,18*
€ 3.782,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.108,70*
€ 3.699,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.081,00*
€ 3.666,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.071,69*
€ 3.655,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.