Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossenstehleiter,beidseitig,2x18 Sprossen,Holm L 5,2m,2-tlg.,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203555
203555
203555
203555
Artikel-Nr.:
     711-203555
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     801753
EAN/GTIN:
     4009199801753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossenstehleiter
  • Aufstieg beidseitig
  • 2 x 18 profilierte Sprossen
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 6,25 m
  • Holmlänge 5,2 m
  • Sprossen Tiefe 30 mm
  • Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
  • zweiteilig
  • Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
  • rutschfeste Leiterfüße am Holmende
  • aus Aluminium
  • Gewicht 22,5 kg
  • Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Mehrzweckleiter, Alu-Leiter, Bockleiter, Sprossenleiter, Stehleiter, Ausziehleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Sprossenstehleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Länge Holm:
5.2 m
Arbeitshöhe:
6.25 m
Sprossen Anzahl:
2 x 18
Stufen-/Sprossentyp:
profilierte Sprossen
Tiefe Sprossen:
30 mm
Höhe:
4.95 m
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Unterbau:
rutschfeste Leiterfüße
Sicherheitsausstattung Leiter:
Spreizsicherung
Sicherheitsbügel:
nein
Spreizsicherung:
ja
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Treppengängig:
nein
Ausführung:
Standard
Norm:
DIN EN 131 professional
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
22.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, sprossenleiter alu, alu stehleiter, stufen-stehleiter krause, Leiter, Mehrzweckleiter, Bockleiter, Stehleiter, Ausziehleiter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,09*
€ 459,06*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 422,64*
€ 484,78*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 428,74*
€ 492,43*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,49*
€ 528,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 472,80*
€ 542,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,78*
€ 576,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,06*
€ 576,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,43*
€ 558,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,50*
€ 544,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,64*
€ 502,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.