Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,f. außen,20l,HxØ 340x325mm,Wand/Pfosten,Korpus Stahl DB703anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205011
205011
Artikel-Nr.:
     711-205011
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7057-03PB_DB703
EAN/GTIN:
     4040136757375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallbehälter
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Inhalt 20 l
  • Höhe x Durchmesser 340 x 325 mm
  • Zur Wand- oder Pfostenmontage
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in DB703 anthrazit
  • Verschließbar mit Dreikantschloss
  • Gestell aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in DB703 anthrazit
  • halbrunde Form
  • Lieferumfang: inklusive Schiene zur Wand- oder Pfostenbefestigung

Suchbegriffe:
Papierkorb, Mülleimer, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Außenmülleimer, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Außenabfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Wandbehälter für Abfall, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand-/Pfostenmontage
Inhalt:
20 l
Form:
halbrund
Höhe:
340 mm
Tiefe:
230 mm
Durchmesser:
325 mm
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
anthrazit // DB703
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
anthrazit // DB703
Innenbehälter:
nein
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Schließsystem:
Dreikantschloss
Farbe Ausführung:
anthrazit
Wandtyp:
Vollwand
Lieferumfang:
inklusive Schiene zur Wand- oder Pfostenbefestigung
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen anthrazit, Papierkorb, Mülleimer, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Außenmülleimer, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Wandbehälter für Abfall, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,26*
€ 279,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,91*
€ 279,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,44*
€ 273,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,44*
€ 259,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.