Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Depot,f. wasserg./brennbare Stoffe,HxBxT 2410x1475x1460mm,f. 1xKTC/IBC,Bodenwanne m. Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205621
205621
Artikel-Nr.:
     711-205621
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GS 4, lackiert rot RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462026490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Gasflaschen-Depot
  • Zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • nicht brandgeschützt
  • Höhe x Breite x Tiefe 2410 x 1475 x 1460 mm
  • für 1 x KTC/IBC
  • Auffangvolumen Bodenwanne 1000 l
  • Mit Flügeltür
  • Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
  • Bodenwanne mit Gitterrost
  • Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Bauweise des Depots behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Chemikalienschrank, Gefahrstoffschrank, Umweltschutz, Fasslagerung, Fassschrank, Abfüllstation, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstoffdepot, Fasslagertechnik, Gefahrstoff-Depot für KTC/IBC

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gasflaschen-Depot
Lagerort:
unter Dach
Höhe:
2410 mm
Breite:
1475 mm
Tiefe:
1460 mm
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
Bodenwanne mit Gitterrost
Kapazität:
1 x KTC/IBC
Auffangvolumen Bodenwanne:
1000 l
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Bauweise (Zulassung):
Bauweise des Depots behördlich zugelassen
Isolierung:
nein
Türtyp:
Flügeltür
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
feuerrot // RAL3000
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Farbe Ausführung:
feuerrot // RAL3000
Gewicht:
426 kg
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Gefahrstoff Fasslager, Gefahrstoffdepot Fasslager, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, Lagercontainer, Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, bauer gasflaschen-container, gefahrstoff fasslager, gefahrstoffcontainer 1000l, Chemikalienschrank, Umweltschutz, Fasslagerung, Fassschrank, Abfüllstation, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffdepot, Fasslagertechnik, Gefahrstoff-Depot für KTC/IBC
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.154,51*
€ 2.271,09*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.945,43*
€ 2.271,11*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.328,89*
€ 2.456,42*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.453,97*
€ 2.571,93*
Lager 711
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.580,01*
€ 2.711,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.711,84*
€ 3.227,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.696,82*
€ 3.209,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.630,16*
€ 3.129,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.598,07*
€ 3.091,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.580,01*
€ 3.070,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.