Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandelement,f. Trennwandsystem,HxB 2200x980mm,Stahl pulverbesch.,RAL7037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205885-0004
205885-0004
205885-0004
205885-0004
205885-0004
205885-0004
205885-0004
Artikel-Nr.:
     711-205885-0004
Herst.-Nr.:
     92 10-205885-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Wandelement für Trennwandsystem
  • Höhe x Breite 2200 x 980 mm
  • Systemmaß 1000 mm
  • Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm
  • Rahmen aus C-Profil
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Varianten:

  • 205885-0001 ultramarinblau RAL 5002
  • 205885-0002 brillantblau RAL 5007
  • 205885-0006 enzianblau RAL 5010
  • 205885-0003 türkisblau RAL 5018
  • 205885-0005 lichtgrau RAL 7035
  • 205885-0004 staubgrau RAL 7037

Suchbegriffe:
Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Trennwandsystem
Gitterelement:
Wandelement
Höhe:
2200 mm
Breite:
980 mm
Systemmaß:
1000 mm
Höhe Masche:
40 mm
Breite Masche:
40 mm
Drahtstärke:
3.8 mm
Profil:
C-Profil
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
17 kg
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Weitere Suchbegriffe: maschinenschutzgitter, Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,29*
€ 228,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,04*
€ 228,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,67*
€ 216,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,35*
€ 200,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 16-206017-0001
ab € 104,77*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 16-206017-0002
ab € 104,31*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 16-206017-0006
ab € 104,31*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 16-206017-0003
ab € 104,26*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 16-206017-0005
ab € 104,31*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 16-206017-0004
ab € 104,28*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9219-529615-0001
ab € 260,69*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9219-529615-0002
ab € 259,43*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9219-529615-0006
ab € 260,32*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9219-529615-0003
ab € 260,04*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9219-529615-0005
ab € 259,99*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9219-529615-0004
ab € 260,23*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 63-206061-0001
ab € 98,54*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 63-206061-0002
ab € 98,73*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 63-206061-0006
ab € 98,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.