Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzelement f. Flügeltür,f. Trennwandsystem,HxB 750x1180mm,Stahl pulverbesch.,RAL7037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205943-0004
205943-0004
205943-0004
205943-0004
205943-0004
205943-0004
205943-0004
Artikel-Nr.:
     711-205943-0004
Herst.-Nr.:
     92 31-205943-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Aufsatzelement
Aufsatzelement für Flügeltür für Trennwandsystem
  • Höhe x Breite 750 x 1180 mm
  • Systemmaß 1200 mm
  • Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm
  • zur Erhöhung auf 2950 mm
  • Rahmen aus C-Profil
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Varianten:

  • 205943-0001 ultramarinblau RAL 5002
  • 205943-0002 brillantblau RAL 5007
  • 205943-0006 enzianblau RAL 5010
  • 205943-0003 türkisblau RAL 5018
  • 205943-0005 lichtgrau RAL 7035
  • 205943-0004 staubgrau RAL 7037

Suchbegriffe:
Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Trennwandsystem
Gitterelement:
Aufsatzelement für Flügeltür
Höhe:
750 mm
Breite:
1180 mm
Systemmaß:
1200 mm
Höhe Masche:
40 mm
Breite Masche:
40 mm
Drahtstärke:
3.8 mm
Stellwand Funktion:
zur Erhöhung auf 2950 mm
Profil:
C-Profil
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
9 kg
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Weitere Suchbegriffe: Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 31-205943-0001
ab € 111,46*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 31-205943-0002
ab € 111,68*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 31-205943-0006
ab € 111,47*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 31-205943-0003
ab € 111,61*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 31-205943-0005
ab € 111,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.