Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzelement f. Flügeltür,f. Trennwandsystem,HxB 750x1180mm,Stahl pulverbesch.,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205943-0006
205943-0006
205943-0006
205943-0006
205943-0006
205943-0006
205943-0006
Artikel-Nr.:
     711-205943-0006
Herst.-Nr.:
     92 31-205943-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Gitter-Trennwand
Lager-Trennwand
Schutzgitter
Aufsatzelement für Flügeltür für Trennwandsystem
  • Höhe x Breite 750 x 1180 mm
  • Systemmaß 1200 mm
  • Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm
  • zur Erhöhung auf 2950 mm
  • Rahmen aus C-Profil
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Varianten:

  • 205943-0001 ultramarinblau RAL 5002
  • 205943-0002 brillantblau RAL 5007
  • 205943-0006 enzianblau RAL 5010
  • 205943-0003 türkisblau RAL 5018
  • 205943-0005 lichtgrau RAL 7035
  • 205943-0004 staubgrau RAL 7037

Suchbegriffe:
Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Trennwandsystem
Gitterelement:
Aufsatzelement für Flügeltür
Höhe:
750 mm
Breite:
1180 mm
Systemmaß:
1200 mm
Höhe Masche:
40 mm
Breite Masche:
40 mm
Drahtstärke:
3.8 mm
Stellwand Funktion:
zur Erhöhung auf 2950 mm
Profil:
C-Profil
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
9 kg
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 31-205943-0001
ab € 111,28*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 31-205943-0002
ab € 111,24*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 31-205943-0003
ab € 111,22*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 31-205943-0005
ab € 111,49*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 31-205943-0004
ab € 111,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.