Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzelement f. Wandelement,f. Trennwandsystem,HxB 750x480mm,Stahl pulverbesch.,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
206006-0006
206006-0006
206006-0006
206006-0006
206006-0006
206006-0006
Artikel-Nr.:
     711-206006-0006
Herst.-Nr.:
     92 06-206006-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
maschinen schutzgitter
Aufsatzelement für Wandelement für Trennwandsystem
  • Höhe x Breite 750 x 480 mm
  • Systemmaß 500 mm
  • Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm
  • zur Erhöhung auf 2950 mm
  • Rahmen aus C-Profil
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Varianten:

  • 206006-0001 ultramarinblau RAL 5002
  • 206006-0002 brillantblau RAL 5007
  • 206006-0006 enzianblau RAL 5010
  • 206006-0003 türkisblau RAL 5018
  • 206006-0005 lichtgrau RAL 7035
  • 206006-0004 staubgrau RAL 7037

Suchbegriffe:
Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Trennwandsystem
Gitterelement:
Aufsatzelement für Wandelement
Höhe:
750 mm
Breite:
480 mm
Systemmaß:
500 mm
Höhe Masche:
40 mm
Breite Masche:
40 mm
Drahtstärke:
3.8 mm
Stellwand Funktion:
zur Erhöhung auf 2950 mm
Profil:
C-Profil
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
5 kg
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 70-101651-0001
ab € 53,77*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 70-101651-0002
ab € 53,64*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 70-101651-0006
ab € 53,76*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 70-101651-0003
ab € 53,71*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 70-101651-0005
ab € 53,71*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 70-101651-0004
ab € 53,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.