Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsitzbank,HxLxT 1600x2000x770mm,Kunststoffleisten weiß,Gestell pulverbesch.,Kleiderhaken/Lehne,Gestell RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210126-0001
210126-0001
210126-0001
Artikel-Nr.:
     711-210126-0001
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57579-200-000-510
EAN/GTIN:
     4055479863409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelsitzbank
  • Höhe x Länge x Tiefe 1600 x 2000 x 770 mm
  • Sitzfläche aus Kunststoffleisten in weiß
  • Sitz Höhe x Tiefe 430 x 370 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Ausstattung: Aufbau mit Kleiderhakenleiste und Rückenlehne
  • 16 Haken
  • Nutzung beidseitig
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • 10 Jahre Garantie
  • GS- und TÜV-geprüft

Varianten:

  • 210126-0007 Gestell feuerrot RAL 3000
  • 210126-0001 Gestell enzianblau RAL 5010
  • 210126-0002 Gestell lichtblau RAL 5012
  • 210126-0003 Gestell resedagrün RAL 6011
  • 210126-0004 Gestell anthrazitgrau RAL 7016
  • 210126-0005 Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 210126-0006 Gestell reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Doppelsitzbank
Nutzung:
beidseitig
Höhe:
1600 mm
Höhe Garderobe:
1600 mm
Sitzhöhe:
430 mm
Länge:
2000 mm
Tiefe:
770 mm
Sitztiefe:
370 mm
Material Sitz:
Kunststoffleisten
Farbe Sitz:
weiß
Bank Ausstattung:
Kleiderhakenleiste, Rückenlehne
Hakenleiste:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
16 Stück
Schuhrost:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
vormontiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
50 kg
Gestell:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Garderobenleiste, Garderobenleisten, Kleiderhakenleiste, Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, garderobenleiste kunststoff, garderobenleiste, wandgarderobe 200cm breit, Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,91*
€ 718,03*
27 Tage
16
Frei Haus
ab € 641,53*
€ 728,95*
Lager 711
22 Tage
11
Frei Haus
ab € 914,78*
€ 1.018,61*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,61*
€ 1.212,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,98*
€ 1.194,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,84*
€ 1.154,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,64*
€ 1.124,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,78*
€ 1.088,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
57579-200-000-300
ab € 909,01*
Ähnlich
PAVOY
57579-200-000-512
ab € 636,64*
Ähnlich
PAVOY
57579-200-000-611
ab € 640,77*
Ähnlich
PAVOY
57579-200-000-735
ab € 635,88*
Ähnlich
PAVOY
57579-200-000-716
ab € 627,56*
Ähnlich
PAVOY
57579-200-000-910
ab € 631,55*
Ähnlich
PAVOY
57579-200-000
ab € 580,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.