Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe,fahrbar,Podest H 3,75m,15 Stufen,60° Neigung,Alu,Handlauf beidseitig,2 Lenk-/2 Bockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
215136
215136
215136
215136
215136
Artikel-Nr.:
     711-215136
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40255714
EAN/GTIN:
     4003866557141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform
Fahrbare Podesttreppe
  • Podest Höhe 3,75 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 600 mm
  • Aufstieg einseitig
  • 15 geriefte Stufen (inkl. Podest)
  • Stufen Breite x Tiefe 600 x 175 mm
  • 60° Neigung
  • Ausladung 2,72 m
  • Aus Aluminium
  • Sichere Anwendung durch 3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleiste
  • Handlauf beidseitig
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rollen mit Feststellern
  • belastbar bis 300 kg, Stufen bis 150 kg belastbar
  • Gewicht 157,31 kg
  • gemäß EN ISO 14122
  • 10 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Alutritt, Arbeitsbühne, Arbeitspodest, Leiter, Montage-Leiter, Montage-Treppe, Podesttreppe, Treppe

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Steigtechnik:
Podesttreppe
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
3.75 m
Breite Podest:
600 mm
Tiefe Podest:
600 mm
Stufen Anzahl:
15
Stufen-/Sprossentyp:
geriefte Stufen
Breite Stufen:
600 mm
Tiefe Stufen:
175 mm
Neigungswinkel:
60 °
Ausladung:
2.72 m
belastbar bis:
300 kg
Stufen belastbar bis:
150 kg
klappbar:
nein
fahrbar:
ja
Sicherheitsausstattung Leiter:
3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleiste
Sicherheitsbügel:
ja
Handlauf:
beidseitig
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Rollen mit Feststellern
Norm:
EN ISO 14122
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
157.31 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspodest, Maschinentritt, Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, alu-leiter zarges, alu-leiter, aluminiumleiter 3,8m, Alutritt, Arbeitsbühne, Leiter, Montage-Leiter, Montage-Treppe, Treppe
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.552,56*
€ 2.776,62*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.602,05*
€ 2.817,02*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.645,59*
€ 2.867,27*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.672,61*
€ 2.887,45*
Lager 711
11 Tage
15
Frei Haus
ab € 3.899,92*
€ 4.162,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.162,70*
€ 4.953,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.116,48*
€ 4.898,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.987,48*
€ 4.745,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.927,91*
€ 4.674,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.899,92*
€ 4.640,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.