Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradüberdachung,HxBxT 2290x2090x2180mm,Dach Polycarbonat,Gestell RAL9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
215279
215279
Artikel-Nr.:
     711-215279
Herst.-Nr.:
     1021002609016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
Fahrradüberdachung
  • Höhe x Breite x Tiefe 2290 x 2090 x 2180 mm
  • Schneelast 93 kg/m²
  • Dach aus Polycarbonat
  • Gestell aus Stahl verzinkt mit Beschichtung in RAL9016 Verkehrsweiß
  • Nutzung einseitig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Fahrradüberdachung, Fahrrad-Überdachung, Fahrradunterstand, Überdachung, Unterstand, Veloüberdachung, Velo-Überdachungen, Velounterstand

Weitere Informationen:
Marke:
WSM
Außeneinrichtung:
Überdachung
Überdachungstyp:
Fahrradüberdachung
Höhe:
2290 mm
Breite:
2090 mm
Tiefe:
2180 mm
Nutzung:
einseitig
Schneelast:
93 kg/m²
Material Dach:
Polycarbonat
Farbe Dach:
transparent
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt // beschichtet
Farbe Gestell:
verkehrsweiß // RAL9016
Farbe Ausführung:
verkehrsweiß // RAL9016
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: unterstand, Fahrradunterstand, Veloüberdachung, Velo-Überdachungen, Velounterstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.357,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.675,91*
€ 3.184,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.633,53*
€ 3.133,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.498,97*
€ 2.973,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.427,17*
€ 2.888,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.357,82*
€ 2.805,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100344
ab € 454,50*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100343
ab € 453,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.