Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen,Tragl. 600kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 1000x700mm,Holzetage,RAL7016,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
215373
215373
215373
Artikel-Nr.:
     711-215373
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2402-7016
EAN/GTIN:
     4017976324029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
  • Traglast 600 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Schiebebügel waagerecht
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Höhe x Länge x Breite 900 x 1197 x 709 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Radanordnung rechteckig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Service Wagen, Servicewagen, Service-Wagen, Transporthilfe, Transportwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Serie:
GREY EDITION
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Material Etage(n):
Holz
Traglast Etage:
200 kg
Boardleiste:
keine
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
900 mm
Länge:
1197 mm
Breite:
709 mm
Material:
Stahlrohr
Euronorm:
nein
Aufbauten:
Schiebebügel und Etage
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
Schiebebügelausrichtung:
waagerecht
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Radanordnung:
rechteckig
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazitgrau // RAL7016
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
49 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, fetra tischwagen bis 600 kg, etagenwagen fetra, etagenwagen, Service Wagen, Servicewagen, Service-Wagen, Transporthilfe, Transportwagen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,40*
€ 278,53*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,50*
€ 278,54*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,96*
€ 285,13*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,03*
€ 286,27*
Lager 711
18 Tage
21
Frei Haus
ab € 329,09*
€ 369,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,86*
€ 440,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,85*
€ 434,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,17*
€ 414,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,54*
€ 407,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,09*
€ 391,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,64*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,76*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,97*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.