Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen,Tragl. 500kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 600x600mm,Holzetage,RAL7016,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
215378
215378
Artikel-Nr.:
     711-215378
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2496-7016
EAN/GTIN:
     4017976924960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
fetra tischwagen
Tischwagen
  • Traglast 500 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 600 x 600 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Schiebebügel waagerecht
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Höhe x Länge x Breite 860 x 737 x 609 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 160 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Radanordnung rechteckig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Fahrgestell, Roller, Service Wagen, Servicewagen, Service-Wagen, Transporthilfe, Transportwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Serie:
GREY EDITION
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
500 kg
Ladeflächenlänge:
600 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Material Etage(n):
Holz
Traglast Etage:
200 kg
Boardleiste:
keine
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
860 mm
Länge:
737 mm
Breite:
609 mm
Material:
Stahlrohr
Euronorm:
nein
Aufbauten:
Schiebebügel und Etage
Schiebebügel:
1 Stück
Schiebebügelausrichtung:
waagerecht
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
160 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Radanordnung:
rechteckig
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazitgrau // RAL7016
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, tischwagen tragl. 500kg, Etagenwagen, Fahrgestell, Roller, Service Wagen, Servicewagen, Service-Wagen, Transporthilfe, Transportwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,41*
€ 252,81*
12 Tage
9
Frei Haus
ab € 211,36*
€ 254,01*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,91*
€ 256,24*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 222,12*
€ 258,31*
Lager 711
17 Tage
14
Frei Haus
ab € 278,64*
€ 320,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,17*
€ 381,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,01*
€ 377,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,32*
€ 357,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,60*
€ 350,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,64*
€ 331,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,64*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,76*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,97*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.