Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Mehrwegbehälter,HxLxB 349x600x400mm,PP,grün,Wände geschlossen,Boden geschlossen,Krokodildeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
215446
215446
215446
215446
Artikel-Nr.:
     711-215446
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     645234
EAN/GTIN:
     4005187452341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Mehrwegbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 349 x 600 x 400 mm
  • Höhe x Länge x Breite innen 320 x 495 x 325 mm
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in grün
  • Wände geschlossen, Boden geschlossen
  • Krokodildeckel
  • Mit geschlossenem Deckel stapelbar
  • Mit offenem Deckel ineinander stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Temperaturbeständig -10 °C bis +60 °C

Suchbegriffe:
Behälter, Behälter aus Kunststoff, Kunststoffbehälter, Euro-Behälter, Euronormbehälter, Euro-Norm-Behälter, Euronorm-Stapelbehälter, Stapelbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
ProfiPlus
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Höhe:
349 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Innenhöhe:
320 mm
Innenlänge:
495 mm
Innenbreite:
325 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
ja
nestbar:
ja
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Krokodildeckel
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Farbe:
grün
Gewicht:
3.11 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, MF-Behälter, Mehrwegbehälter, Stapelbehälter, euro normbehälter geschlossen grün, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Kunststoffbehälter, Euronormbehälter, Euro-Norm-Behälter, Euronorm-Stapelbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 25,39*
€ 35,47*
10 Tage
30
€ 7,90*
ab € 35,78*
€ 53,37*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 42,72*
€ 56,39*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,14*
€ 57,21*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
265271
ab € 42,45*
Ähnlich
Denios
265273
ab € 25,62*
Ähnlich
Denios
265272
ab € 25,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.