Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklammern,f. Textilband,B 12mm,Metall verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
215792
215792
215792
215792
215792
215792
Artikel-Nr.:
     711-215792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MFC302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülsen
Verschlussklammern für Textilband
  • passend für Bandbreite 12 mm
  • aus Metall mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Verschluss- und Spanntechnik, Verschlussklammer, Verschlusstechnik, Umreifungsband, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik, Umreifungszubehör

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Verschlussmaterialtyp:
Verschlussklammern
für Umreifungsbandart:
Textil
für Bandbreite:
12-13 mm
Set:
nein
Material:
Metall
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: verschlussklammern 12mm, verschlussklammern, verschlussklammern textilband, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlussklammer, Verschlusstechnik, Umreifungsband, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik, Umreifungszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04883* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,81*
€ 75,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,79*
€ 74,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,47*
€ 71,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,97*
€ 68,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,09*
€ 65,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,83*
€ 58,11
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
MFC200
ab € 100,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.